Eriks
REMA

REMA Treuil de levage KBH-1.5, capacité de charge 1 500 kg, faible hauteur

  • ERIKS:23795021
  • Fabricant:8717365008597
Image 1
Treuils en acier VHS et KBH

Caractéristiques
    suivant DIN 7355
    Le modèle KBH a une faible hauteur de construction
    Manivelle de sécurité avec poignée repliable
    Disponible sur demande avec manivelle à cliquet

Ajouter à la liste

378,00 €/ Unitéhors TVA

457,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
REMA
Puissance de levage
1500 kg
Hauteur min.
70 mm
Hauteur de levage max.
300 mm
Poids
11 kg