Eriks
REMA

REMA Treuil de levage DMK-1.5, capacité de charge 1 500 kg

  • ERIKS:23795025
  • Fabricant:8717365000317
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Conforme DIN 7355.
Forces minimales grâce à la transmission optimalisée.
Construction solide, avec plateau stable.
Manivelle de sécurité avec poignée pliante.
Prix supplémentaire pour la version à racagnac.
Type DMK: modèle standard.
Type DMKK: modèle court.
Type DMKV : à patte réglable en 6 positions,3/10 tonnes =97 mm, 5 tonnes = 106 mm.
Type DMKR modèle avec racagnac 1,5 / 3 / 5t.
livraison standard:
Option:
Levier à racagnac pour le DMK et le DMKK 10 tonnes.
Ajouter à la liste

260,00 €/ Unitéhors TVA

314,60 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
REMA
Puissance de levage
1500 kg
Hauteur min.
70 mm
Hauteur de levage max.
300 mm
Poids
11 kg