Eriks
REMA

REMA Treuil avec roue dentée TL-1500 capacité de charge 1 500 kg

  • ERIKS:14340141
  • Fabricant:8717365273766
Image 1
Treuils à roue dentée TL

Caractéristiques
    Construction suivant DIN 15020
    Exécution avec frein à pression de charge
    La manivelle est réglable en longueur et sans rebond
    Les tambours et axes ont des roulements à aiguilles
    Peints et thermolaqués en série

Exécutions spéciales
    Exécution zinguée par électrolyse

Ajouter à la liste

1 605,00 €/ Unitéhors TVA

1 942,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
REMA