Eriks
REMA

REMA Treuil à vis sans fin VL-1.5 capacité de charge 1 500 kg

  • ERIKS:23795047
  • Fabricant:8717365008801
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Treuils à roue à vis sans fin

Caractéristiques
    Construction suivant DIN 15020
    La manivelle est réglable en longueur et sans rebond
    Les tambours et axes ont des roulements à aiguilles
    Les modèles à partir de 2000 kg de capacité ont une deuxième vitesse de levage par le rapport de la manivelle.
    Peints et thermolaqués en série

Options
    Exécution zinguée par électrolyse
    Exécution à partir de 2000 kg avec marche au ralenti
    Paroi de séparation pour double parcours de câble
    Conteneur pour manivelle repliable
    Tambour rainuré
    Petit tambour

Ajouter à la liste

1 055,00 €/ Unitéhors TVA

1 276,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
REMA
Diamètre de câble
10 mm
Effort de manoeuvre
19 kg
Puissance de traction
1,500 kg
Longueur de toron
42 m
Poids
28 kg