Caractéristiques
Construction suivant DIN 15020
Exécution avec frein à pression de charge
La manivelle est réglable en longueur et sans rebond
Les tambours et axes ont des roulements à aiguilles
Peints et thermolaqués en série
Exécutions spéciales
Exécution zinguée par électrolyse
440,00 €/ Unitéhors TVA
532,40 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | REMA |
Diamètre de câble | 5 mm |
Effort de manoeuvre | 7 kg |
Puissance de traction | 300 kg |
Longueur de toron | 25 m |
Poids | 9.5 kg |