Caractéristiques
Construction suivant DIN 15020
La manivelle est réglable en longueur et sans rebond
Les tambours et axes ont des roulements à aiguilles
Les modèles à partir de 2000 kg de capacité ont une deuxième vitesse de levage par le rapport de la manivelle.
Peints et thermolaqués en série
Options
Exécution zinguée par électrolyse
Exécution à partir de 2000 kg avec marche au ralenti
Paroi de séparation pour double parcours de câble
Conteneur pour manivelle repliable
Tambour rainuré
Petit tambour
998,00 €/ Unitéhors TVA
1 207,58 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | REMA |
Diamètre de câble | 9 mm |
Effort de manoeuvre | 15.5 kg |
Puissance de traction | 1,000 kg |
Longueur de toron | 55 m |
Poids | 26 kg |