Eriks
REMA

REMA Traverse avec 2 crochets fixes, capacité de charge 2 500 kg L 4 000 mm

  • ERIKS:23796000
  • Fabricant:8717365017827
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Traverses avec 2 distances fixes entre crochets

Livraison standard
    Conservation : apprêt de phosphate de zinc RAL 2004 (orange)
    Données concernant le tonnage
    Bandes de sécurité noires-jaunes aux extrémités
    Crochet avec capuchon de sécurité

Options
    Sable et peinture avec peinture RAL
    Plus grandes capacités et cotes différentes

Ajouter à la liste

1 460,00 €/ Unitéhors TVA

1 766,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
REMA
Puissance de levage
2500 kg
Poids
115 kg