Eriks
REMA

REMA Traverse 2 crochets réglables, capacité de charge 1 600 kg L 1 600 mm

  • ERIKS:23796006
  • Fabricant:8717365017889
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Traverses avec 2 crochets réglables

Livraison standard
    Conservation : apprêt de phosphate de zinc RAL 2004 (orange)
    Données concernant le tonnage
    Bandes de sécurité noires-jaunes aux extrémités
    Crochet avec capuchon de sécurité

Options
    Sable et peinture avec peinture RAL
    Plus grandes capacités et cotes différentes

Ajouter à la liste

1 264,00 €/ Unitéhors TVA

1 529,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
REMA
Puissance de levage
1600 kg
Poids
46 kg