Eriks
REMA

REMA Transpalette PTZ capacité de charge 5 t

  • ERIKS:23795813
  • Fabricant:8717365016202
Image 1
Transpalette PTZ 5000 kg

Transpalette de 5 tonnes, utilisable pour des charges extrêmement lourdes

Caractéristiques
    Pompe spécialement développée pour le levage aisé de charges lourdes.
    Volant en acier et roulettes à fourches tandem en acier, assurant les meilleures propriétés de conduite.
    Est effectué facilement pour le transport en raison des anneaux de levage mis en place.

Spécifications
    Hauteur de levage 90-200 mm
    Largeur par fourche : 210 mm

Ajouter à la liste

2 241,00 €/ Unitéhors TVA

2 711,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
REMA
Puissance de levage
5000 kg
Hauteur min.
90 mm
Hauteur de levage max.
200 mm
Profondeur d'une fourche
1150 mm
Largeur totale
580 mm
Poids
192 kg