Caractéristiques
Unité de lecture européenne numérique.
4 points de mesure dans les fourches.
Précision env. 0,1 % (env. 2 kg pour 2000 kg).
Affichage à LED avec chiffres de 18 mm de haut, échelle 1 kg.
Alimentation : 4 piles Penlight de type AA.
Durée de vie : env. 1 an pour une utilisation de 10 palettes par jour.
Roulettes pivotantes : polyuréthane.
Roulettes à fourches : polyuréthane ; tandem.
Hauteur de levage : 85–205 mm.
Température : de –10 à +40 °C.
S'arrête automatiquement dès que la batterie ne peut plus être déchargée.
Exécution conforme à IP 65 ( Nema 4) type A30
Caractéristiques imprimante
Type d'imprimante : thermique.
Fonction : chargement du papier à la main.
Papier : rouleau de papier thermique, diamètre 40 mm.
Température : 0–50 °C.
Avertissement LDE en cas de batterie presque vide, fin du rouleau de papier et température trop basse.
2 040,00 €/ Unitéhors TVA
2 468,40 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | REMA |
Puissance de levage | 2000 kg |
Hauteur min. | 85 mm |
Hauteur de levage max. | 205 mm |
Profondeur d'une fourche | 1150 mm |
Largeur totale | 555 mm |
Poids | 128 kg |