Eriks
REMA

REMA Tapis antidérapant

  • ERIKS:23794958
  • Fabricant:8717365007354
Image 1
Testé suivant la norme allemande VDI 2700.
Disponible dans différentes épaisseurs, largeurs et longueurs.
Coefficient de frottement ? > 0,6.
AS-5 Le tapis le plus populaire entre la charge et le plateau.
AS-2,4 Tapis antidérapant bon marché, souvent placé en largeur du plateau.
AS-20 Tapis antidérapant fin (3 mm), pratique pour coupé sur mesure.
Souvent placé entre les différentes charges pour garantir la sécurité et la stabilité.
AS-0,25/0,50 Utilisable entre la charge et le plateau ou/et entre les charges.
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
REMA
Longueur
50 cm
Largeur
500 cm