Eriks
REMA

REMA Table élévatrice HSU-1.0 en U, capacité de charge 1 t 1 450 x 1 140 mm

  • ERIKS:23795826
  • Fabricant:8717365016318
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Table élévatrice forme U HSU

Indien men zware lasten moet heffen op een zo eenvoudig mogelijke manier, dan biedt de lage U stationaire heftafel uitkomst omdat deze tafel een uitsparing heeft waar een pallettruck tussen kan. De extreem lage heftafel voorkomt tijdrovende bouwkundige inspanningen voor het aanmaken van een put.

Kenmerken
    Volgens EN 1570.
    400 V, 50 Hz, 3 Ph, IP 54.
    Stabiele lage bodemplaat.
    Profiel verstevigde tafel.
    Massief stalen scharen.
    Veilige contactlijst rondom.
    Inspectie steunen voor veilig onderhoud.
    Overlastbeveiliging.
    Leidingbreuk veiligheidsventiel.
    Hardverchroomde cilinder en zuigerstang.
    Levensduur gesmeerde lagers.
    Externe aandrijfunit.

Standaard levering
    Incl. 24 V afstandsunit met drukknoppen met noodstop.
    Verwijderbare hijsogen voor eenvoudig transport.

Ajouter à la liste

3 485,00 €/ Unitéhors TVA

4 216,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
REMA
Hauteur de levage max.
775 mm
Puissance de levage
1000 kg
Longueur
1450 mm
Largeur
1140 mm
Hauteur min.
85 mm
Poids
280 kg