Eriks
REMA

REMA Table élévatrice/chariot à palettes HC-50 capacité de charge 500 kg

  • ERIKS:23795847
  • Fabricant:8717365016387
Image 1
Gerbeur/Table élévatrice HC 500/1000 kg

Caractéristiques
    A l'aide de la plaque de plateforme fournie, on transforme tout de suite un gerbeur en une table élévatrice.
    Vitesse d'abaissement contrôlable à l'aide de la poignée de commande.
    Levage facile avec pédale rabattable.
    Roulettes pivotantes en polyuréthane Ø 150x40 mm, avec freins.
    Roulettes à fourches en polyuréthane Ø 72x68 mm.
    Type 1000 kg avec un timon de direction.

Ajouter à la liste

1 166,00 €/ Unitéhors TVA

1 410,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
REMA
Hauteur de levage max.
835 mm
Puissance de levage
500 kg
Hauteur min.
85 mm
Poids
122 kg