Eriks
REMA

REMA Sangle tubulaire sans fin en polyester (PES) type S5. CMU 5000 kg

  • ERIKS:23785417
  • Fabricant:8717365006203
Image 1
Conforme à la norme EN 1492-2.- Agrée VGS jusqu’à 10t ( conforme art.280 du RGPT en Belgique).
Ligne de tonnage, chaque ligne = 1 tonne (jusqu’à 10 tonnes).- Impression de la CMU sur toute la sangle.
Résistance à l’usure grâce aux filaments à l’intérieur de la gaine.
livraison standard:
Emballée sous film plastique, Certificat de conformité et mode d’emploi REMA inclus.
Ajouter à la liste

69,00 €/ Unitéhors TVA

83,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
REMA
Puissance de levage
5,000 kg
Longueur
10 m
Matériau
Polyester
Couleur
Rouge
Longueur utile
5 m