Eriks
REMA

REMA Sangle tubulaire sans fin en polyester (PES) type S5. CMU 1000 kg

  • ERIKS:23785352
  • Fabricant:8717365005794
Image 1
Conforme à la norme EN 1492-2.- Agrée VGS jusqu’à 10t ( conforme art.280 du RGPT en Belgique).
Ligne de tonnage, chaque ligne = 1 tonne (jusqu’à 10 tonnes).- Impression de la CMU sur toute la sangle.
Résistance à l’usure grâce aux filaments à l’intérieur de la gaine.
livraison standard:
Emballée sous film plastique, Certificat de conformité et mode d’emploi REMA inclus.
Ajouter à la liste

14,72 €/ Unitéhors TVA

17,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
REMA
Puissance de levage
1,000 kg
Longueur
8 m
Matériau
Polyester
Couleur
Lilas / Violet
Longueur utile
4 m