Eriks
REMA

REMA Sangle plate sans fin en polyester (PES) type S2. CMU 2000 kg

  • ERIKS:23784925
  • Fabricant:8717365004582
Image 1
Conforme à la norme EN 1492-1.
Simple couche.
Ligne de tonnage, chaque ligne = 1 tonne (jusqu’à 10 tonnes).
Chaque largeur de 30 mm correspond à 1 tonne de CMU.
Livrable jusqu'à 10 Tonne.
livraison standard:
Emballée sous film plastique, Certificat de conformité et mode d’emploi REMA inclus.
Ajouter à la liste

18,17 €/ Unitéhors TVA

21,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
REMA
Puissance de levage
2,000 kg
Longueur
1 m
Matériau
Polyester
Largeur
60 mm
Couleur
Vert