Eriks
REMA

REMA Sangle plate polyester S4 triangles coulissants 1T 2M

  • ERIKS:23784827
  • Fabricant:8717365005268
Image 1
Conforme à la norme EN 1492-1.
Double couches (duplex).
Ligne de tonnage, chaque ligne = 1 tonne (jusqu’à 10 tonnes).
Chaque largeur de 30 mm correspond à 1 tonne de CMU.
Avec triangles coulissants en acier léger (mâle-mâle).
livraison standard:
Emballée sous film plastique, Certificat de conformité et mode d’emploi REMA inclus.
Ajouter à la liste

49,68 €/ Unitéhors TVA

60,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
REMA
Puissance de levage
1,000 kg
Longueur
2 m
Matériau
Polyester
Largeur
30 mm
Couleur
Lilas / Violet