Eriks
REMA

REMA Sangle plate en polyester (PES) type S3 avec triangles inter - coulissants. CMU 1000 kg

  • ERIKS:23784885
  • Fabricant:8717365004797
Image 1
Conforme à la norme EN 1492-1.
Double couche (duplex).
Ligne de tonnage, chaque ligne = 1 tonne (jusqu’à 10 tonnes).
Chaque largeur de 30 mm correspond à 1 tonne de CMU.
Avec triangles inter-coulissants en acier léger.
livraison standard:
Emballée sous film plastique, Certificat de conformité et mode d’emploi REMA inclus.
Ajouter à la liste

74,52 €/ Unitéhors TVA

90,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
REMA
Puissance de levage
1,000 kg
Longueur
3 m
Matériau
Polyester
Largeur
30 mm
Couleur
Lilas / Violet