Eriks
REMA

REMA Sangle plate en polyester (PES), boucles renforcées type S1 CMU 3000 kg

  • ERIKS:23784790
  • Fabricant:8717365003950
Image 1
Conforme à la norme EN 1492-1.
Double couches (duplex).
Ligne de tonnage, chaque ligne = 1 tonne (jusqu’à 10 tonnes).
Chaque largeur de 30 mm correspond à 1 tonne de CMU.
Agrée VGS jusqu’à 10t (conforme art.
280 du RGPT en Belgique).
livraison standard:
Emballée sous film plastique, Certificat de conformité et mode d’emploi REMA inclus.
Ajouter à la liste

17,25 €/ Unitéhors TVA

20,87 €TVA incluse

14 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
REMA
Puissance de levage
3,000 kg
Longueur
2 m
Matériau
Polyester
Largeur
90 mm
Couleur
Jaune