Eriks
REMA

REMA Sangle d'arrimage SBIG-103 longeur 3m sans fin

  • ERIKS:11621348
  • Fabricant:8717365007200
Image 1
Système IG LC
Type : SBIG
Sangle d'arrimage de 25 mm de large.
Caractéristiques : Selon la norme EN 12195-2.
Un léger étirement de la sangle réduit le risque de re-tension.
Ajouter à la liste

3,96 €/ Unitéhors TVA

4,79 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
REMA
Longueur
3 m
Largeur
25 mm
Capacité d'arrimage LC sans fin
400 daN