Eriks
REMA

REMA Ressort de traction type 9349 capacité de charge 8-10 kg longueur de câble 2,5 m

  • ERIKS:24046634
  • Fabricant:8717365258909
Image 1
Équilibreurs à ressort, modèle lourd avec suspension fixe

•    Facilite grandement le travail
•    Les équilibreurs à ressort maintiennent les outils électriques et pneumatiques à la hauteur de travail souhaitée
•    Tout le poids est supporté par le palan
•    Construction suivant la norme DIN 15112



•     Application
Ponceuses, riveteuses, perceuses etc.
•     Modèle
Fixation du câble à la longueur souhaitée en plusieurs endroits en bougeant légèrement la charge
•     Domaines d'application
Pour outils pneumatiques et électriques (perceuses, visseuses, instruments de mesure etc.)
•     Matériel robuste
Câble en acier souple et inoxydable.
Boîtier en alu.
Ressort à spirale spécial pour un fonctionnement silencieux.
•     Fixation variable et sure
Capacité de charge (touche) et longueur de câble réglables.
Crochet inférieur rotatif.
Œillet de suspension de sécurité supplémentaire.
Guidage de câble résistant à l'usure.
Système de suspension isolé.
Possibilité de fixation en un seul endroit.
Ajouter à la liste

247,00 €/ Unitéhors TVA

298,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
REMA
Puissance de traction
10 kg
Longueur de toron
2.5 m
Poids
3.95 kg