Eriks
REMA

REMA Ressort de traction type 9338 capacité de charge 6-8 kg longueur de câble 2,5 m

  • ERIKS:23794675
  • Fabricant:8717365258848
Image 1
Équilibreurs à ressort (modèle mi-lourd avec suspension fixe)

•    Facilite grandement le travail
    Les équilibreurs à ressort maintiennent les outils électriques et pneumatiques à la hauteur de travail souhaitée
    Tout le poids est supporté par le palan
    Construction suivant la norme DIN 15112



•     Nombreuses possibilités d'utilisation
Par ex. pour ponceuses, riveteuses, perceuses etc.
Modèle
Capacité de charge réglable par levier.
Sécurité antichute (sauf réf. 3060 5010).
Crochet de sécurité
Domaines d'application
Pour outils pneumatiques et électriques (perceuses, visseuses, instruments de mesure etc.)
Matériel robuste
Câble en acier souple et inoxydable.
Boîtier en alu.
Ressort à spirale spécial pour un fonctionnement silencieux.
Fixation variable et sure
Capacité de charge (touche) et longueur de câble réglables.
Crochet inférieur rotatif.
Œillet de suspension de sécurité supplémentaire.
Guidage de câble résistant à l'usure.
Système de suspension isolé.
Possibilité de fixation en un seul endroit.
Ajouter à la liste

175,00 €/ Unitéhors TVA

211,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
REMA
Puissance de traction
8 kg
Longueur de toron
2.5 m
Poids
3.65 kg