Eriks
REMA

REMA Poulie à câble avec support fixe RBZ. CMU 500 kg

  • ERIKS:23795655
  • Fabricant:8717365025624
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Poulie en fonte.
Support en acier.
Pour des applications manuelles et mécaniques.
Avec buselure en bronze.
Poulies suivant caractéristiques RZ.
Ajouter à la liste

181,00 €/ Unitéhors TVA

219,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
REMA
Diamètre de câble
6 mm
Puissance de traction
500 kg
Poids
3.25 kg