Eriks
REMA

REMA Poulie à câble avec support fixe RBZ. CMU 1000 kg

  • ERIKS:23795656
  • Fabricant:8717365025631
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Poulie en fonte.
Support en acier.
Pour des applications manuelles et mécaniques.
Avec buselure en bronze.
Poulies suivant caractéristiques RZ.
Ajouter à la liste

251,00 €/ Unitéhors TVA

303,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
REMA
Diamètre de câble
10 mm
Puissance de traction
1,000 kg
Poids
10.6 kg