805,00 €/ Unitéhors TVA
974,05 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | REMA |
Hauteur de levage max. | 560 mm |
Puissance de levage | 750 kg |
Longueur | 1010 mm |
Largeur | 520 mm |
Hauteur min. | 432 mm |
Poids | 120 kg |