Eriks
REMA

REMA Pont élévateur à ciseaux, capacité de levage 500 kg

  • ERIKS:23795835
  • Fabricant:8717365000379
Image 1
Conforme à la norme DIN 1570.
Système hydraulique trop-plein pour une meilleure sécurité.
Pédale de levage.
La vitesse de descente peut être contrôlée à l’aide d’une manivelle.
Équipées de 2 roues fixes et 2 roues pivotantes avec freins.
Barre poussoir fixe (HT-15 avec barre pliable).
Ajouter à la liste

735,00 €/ Unitéhors TVA

889,35 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
REMA
Hauteur de levage max.
570 mm
Puissance de levage
500 kg
Longueur
1010 mm
Largeur
520 mm
Hauteur min.
430 mm
Poids
118 kg