596,00 €/ Unitéhors TVA
721,16 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | REMA |
Hauteur de levage max. | 590 mm |
Puissance de levage | 250 kg |
Longueur | 815 mm |
Largeur | 500 mm |
Hauteur min. | 315 mm |
Poids | 78 kg |