Eriks
REMA

REMA Pont élévateur à ciseaux, capacité de levage 150 kg

  • ERIKS:23795830
  • Fabricant:8717365000355
Image 1
Conforme à la norme DIN 1570.
Système hydraulique trop-plein pour une meilleure sécurité.
Pédale de levage.
La vitesse de descente peut être contrôlée à l’aide d’une manivelle.
Équipées de 2 roues fixes et 2 roues pivotantes avec freins.
Barre poussoir fixe (HT-15 avec barre pliable).
Ajouter à la liste

494,00 €/ Unitéhors TVA

597,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
REMA
Hauteur de levage max.
530 mm
Puissance de levage
150 kg
Longueur
700 mm
Largeur
450 mm
Hauteur min.
225 mm
Poids
41 kg