Eriks
REMA

REMA Pont élévateur à ciseaux, capacité de levage 1000 kg

  • ERIKS:23795838
  • Fabricant:8717365000393
Image 1
Conforme à la norme DIN 1570.
Système hydraulique trop-plein pour une meilleure sécurité.
Pédale de levage.
La vitesse de descente peut être contrôlée à l’aide d’une manivelle.
Équipées de 2 roues fixes et 2 roues pivotantes avec freins.
Barre poussoir fixe (HT-15 avec barre pliable).
Ajouter à la liste

970,00 €/ Unitéhors TVA

1 173,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
REMA
Hauteur de levage max.
520 mm
Puissance de levage
1000 kg
Longueur
1010 mm
Largeur
520 mm
Hauteur min.
440 mm
Poids
145 kg