• Hauteur d'actionnement standard : 3 m
Chaînes manuelles galvanisées, dimensions : 5x23,7 mm
Type A B C D E F G H K S Poids
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
212-0,5 207 198–363 150 55 30 28 8 28 27 8,0–9,6
212-1,0 242 211–371 174 68 30 32 10 32 28 12,4–14,6
212-2,0 270 238–383 194 80 49 1,5–3 40 12 36 27 18,1–20,6
212-3,0 325 246–386 234 100 60 49 14 44 29 30,3–33,3
212-5,0 370 280–400 267 110 79 59 16 55 29 46,5–50,9
236,88 €/ Unitéhors TVA
286,62 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150