Eriks
REMA

REMA Plateau roulant 212 capacité de charge 3 000 kg

  • ERIKS:12131511
  • Fabricant:8717365260353
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Chariot porte-palan type 212

•    Hauteur d'actionnement standard : 3 m
    Chaînes manuelles galvanisées, dimensions : 5x23,7 mm


Type    A    B    C    D    E    F    G    H    K    S    Poids    
    (mm)    (mm)    (mm)    (mm)    (mm)    (mm)    (mm)    (mm)    (mm)    (mm)    (kg)
212-0,5     207    198–363    150    55    30        28    8    28    27    8,0–9,6    
212-1,0     242    211–371    174    68    30        32    10    32    28    12,4–14,6    
212-2,0     270    238–383    194    80    49    1,5–3    40    12    36    27    18,1–20,6    
212-3,0     325    246–386    234    100    60        49    14    44    29    30,3–33,3    
212-5,0     370    280–400    267    110    79        59    16    55    29    46,5–50,9

Ajouter à la liste

517,94 €/ Unitéhors TVA

626,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
REMA
Puissance de levage
3000 kg
Poids
23.5 kg