Eriks
REMA

REMA Pince pour palan à câble d'acier GP-1.6 capacité de charge 1 600 kg

  • ERIKS:23794612
  • Fabricant:8717365001147
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Grappin-palan à câble métallique

Le grappin REMA est un palan à câble métallique très robuste, pouvant être utilisé verticalement, horizontalement et en diagonale, avec une capacité de 800 kg, 1600 kg et 3200 kg. La tige de rupture et la poignée sont des indicateurs fiables d'une surcharge.

Caractéristiques
    Fonction précise
    Quasiment sans entretien
    Le carter est en fonte d'alu avec un faible poids
    La goupille de sécurité rompt à 25 % de surcharge, la poignée reste suspendue à 50% de surcharge
    La goupille de sécurité peut être utilisée sous charge
    Une goupille de sécurité de réserve se trouve dans la poignée de transport ou dans la poignée de commande (GP-0.8)

Livraison standard
    Hors Jeu de câbles métalliques

Options
    Jeu de câbles métalliques ; les longueurs standard sont : 20 m, 30 m, 40 m, 50 m et 60 m

Important
    Avant l'utilisation, toujours lubrifier avec de l'huile, hormis les mors de serrage elles-mêmes
    Avant l'utilisation, contrôler si la goupille de sécurité est en bon état
    Avant l'utilisation, contrôler si le câble métallique n'est pas endommagé
    Avant l'utilisation, contrôler si le câble métallique passe facilement par les deux mors de serrage
    Ne jamais utiliser un levier plus long que le levier standard

Mode d'emploi
    Tirer le levier A (ou le levier B) vers l'arrière
    Enfoncer le levier C vers l'avant en haut depuis son verrouillage (position neutre)
    A présent, les deux mors de serrage sont ouvertes et le câble métallique peut être tiré
    Ensuite, déverrouiller le levier C depuis la position neutre et bloquer le câble métallique
    Pousser le levier de commande sur le levier A et le déplacer en va-et-vient pour le tendre
    Pousser le levier de commande sur le levier B et le déplacer en va-et-vient pour le détendre
    Si la goupille de sécurité est cassée, la remplacer
    Avant l'utilisation, toujours lubrifier avec de l'huile, hormis les mors de serrage elles-mêmes
    Pour le nettoyage, ouvrir le carter et nettoyer avec un dégraissant, puis lubrifier.

Ajouter à la liste

280,00 €/ Unitéhors TVA

338,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
REMA
Charge de travail
1600 kg
Modèle
Treuil à cable pasant
Poids
11.9 kg
A
545 mm
B
95 mm
C
270 mm
D
72 mm
E
190 mm
F
245 mm