Développées pour le levage et le déplacement sûr de poutres en acier avec flasques en position verticale.
Caractéristiques
L'anneau de levage est, dans la mesure du possible, à placer dans la ligne médiane des poutres à lever.
414,00 €/ Unitéhors TVA
500,94 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | REMA |
Puissance de levage | 1000 kg |
Largeur de l'ouverture | 15 mm |
Convient pour profile-H | Oui |
Avec blocage rapide | Oui |
Poids | 4 kg |