Eriks
REMA

REMA Pince de levage CUE-1.0 Universal, capacité de charge 1 000 kg

  • ERIKS:12639350
  • Fabricant:8717365261879
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Pinces de levage universelles CU

Pinces de levage avec anneau de levage universel pour le levage et le transport sûr de tôles d'acier en position verticale.

Caractéristiques
    Doté d'un anneau de levage universel, mobile dans deux directions
    Le verrouillage de sécurité exerce une force initiale sur la tôle au moyen d'un ressort de façon à ce que celle-ci ne puisse pas tomber de la pince.
    Pour le levage de tôles d'acier jusqu'à une dureté de 37 RC (345 HB)
    La WLL et la largeur d'ouverture sont clairement indiquées sur la pince
    Convient au levage, retournement à 180° et au transport de tôles d'acier
    Facteur de sécurité de minimum 5 x WLL
    Chaque pince a 2 x charge d'essai WLL

Ajouter à la liste

436,00 €/ Unitéhors TVA

527,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
REMA