Eriks
REMA

REMA Pince de levage CU-3.0 H Universal, capacité de charge 3 000 kg

  • ERIKS:23795763
  • Fabricant:8717365024740
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Pinces de levage universelles CU-H

Pinces de levage avec anneau de levage universel pour le levage et le transport sûr de tôles d'acier en position verticale.

Caractéristiques
    Convient comme type CS au levage de tôles d'acier jusqu'à une dureté de 50 RC (485 HB)

Ajouter à la liste

836,50 €/ Unitéhors TVA

1 012,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
REMA
Puissance de levage
3000 kg
Largeur de l'ouverture
35 mm
Convient pour plaques
Oui
Avec blocage rapide
Oui
Poids
8 kg