Pinces de levage pour le transport sûr de tôles d'acier en position verticale.
Caractéristiques
Equipé d'un anneau de levage standard, mobile dans une direction
Le verrouillage de sécurité exerce une force initiale sur la tôle au moyen d'un ressort de façon à ce que celle-ci ne puisse pas tomber de la pince.
Pour le levage de tôles d'acier jusqu'à une dureté de 37 RC (345 HB)
La WLL et la largeur d'ouverture sont clairement indiquées sur la pince
Convient au levage, retournement à 180° et au transport de tôles d'acier
Facteur de sécurité de minimum 5 x WLL
Chaque pince a 2 x charge d'essai WLL
738,00 €/ Unitéhors TVA
892,98 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | REMA |
Puissance de levage | 6000 kg |
Largeur de l'ouverture | 50 mm |
Convient pour plaques | Oui |
Avec blocage rapide | Oui |
Poids | 20 kg |