Eriks
REMA

REMA Pince de levage CS-3.0 verticale, capacité de charge 3 000 kg

  • ERIKS:23795738
  • Fabricant:8717365015632
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Pinces de levage en position verticale CS

Pinces de levage pour le transport sûr de tôles d'acier en position verticale.

Caractéristiques
    Equipé d'un anneau de levage standard, mobile dans une direction
    Le verrouillage de sécurité exerce une force initiale sur la tôle au moyen d'un ressort de façon à ce que celle-ci ne puisse pas tomber de la pince.
    Pour le levage de tôles d'acier jusqu'à une dureté de 37 RC (345 HB)
    La WLL et la largeur d'ouverture sont clairement indiquées sur la pince
    Convient au levage, retournement à 180° et au transport de tôles d'acier
    Facteur de sécurité de minimum 5 x WLL
    Chaque pince a 2 x charge d'essai WLL

Ajouter à la liste

366,00 €/ Unitéhors TVA

442,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
REMA
Puissance de levage
3000 kg
Largeur de l'ouverture
35 mm
Convient pour plaques
Oui
Avec blocage rapide
Oui
Poids
7 kg