Pinces de levage pour le transport sûr de tôles d'acier avec une dureté plus élevée en position verticale.
Caractéristiques
Convient comme type CS au levage de tôles d'acier jusqu'à une dureté de 50 RC (485 HB)
592,25 €/ Unitéhors TVA
716,62 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | REMA |
Puissance de levage | 2000 kg |
Largeur de l'ouverture | 35 mm |
Convient pour plaques | Oui |
Avec blocage rapide | Oui |
Poids | 6.5 kg |