Eriks
REMA

REMA Pince de levage CHT-1.0 horizontale capacité de charge 1 000 kg

  • ERIKS:23795681
  • Fabricant:8717365093340
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Marquage CMU et l’ouverture sur les pinces.
Pour le levage des tôles flechissantes en position horizontale.
Utilisable parallèle par paire avec un palonnier.
Propre poids faible.
Coefficient de sécurité SF 5.
Charge de teste 2 x CMU.
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
REMA
Puissance de levage
500 kg
Largeur de l'ouverture
15 mm
Convient pour plaques
Oui
Avec blocage rapide
Oui
Poids
6 kg