Eriks
REMA

REMA Pince de levage CH-1.0 horizontale capacité de charge 1 000 kg

  • ERIKS:23795766
  • Fabricant:8717365093197
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Pinces de levage en position horizontale CH

Pinces de levage pour le transport sûr de tôles d'acier en position horizontale.

Caractéristiques
    Pour le levage de tôles d'acier jusqu'à une dureté de 37 RC (345 HB)
    La WLL et la largeur d'ouverture sont indiquées clairement sur la pince
    Convient au levage et au transport horizontal de tôles d'acier qui ne fléchissent pas
    Ces pinces peuvent être également utilisées perpendiculairement sous une traverse
    Toujours utiliser par paire
    Faible poids et conception compacte
    Facteur de sécurité de minimum 5 x WLL
    Chaque pince a 2 x charge d'essa WLL

Ajouter à la liste

300,00 €/ Pairehors TVA

363,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
REMA
Puissance de levage
500 kg
Largeur de l'ouverture
35 mm
Convient pour plaques
Oui
Avec blocage rapide
Oui
Poids
5.2 kg