Eriks
REMA

REMA Pince de levage CBKN, capacité de charge 500 kg

  • ERIKS:12137144
  • Fabricant:8717365261558
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Pinces-blocs CBKN

Caractéristiques
    Pour le levage et le transport de divers types de produits et matériaux avec des surfaces parallèles
    La pince s'ouvre automatiquement lorsque la charge est déposée.
    Les mors de serrage sont habillés de plastique résistant à l'usure pour prévenir les dommages
    La rugosité de surface du matériel à lever doit présenter une rugosité minimale de 25 µm ou plus.

Ajouter à la liste

1 044,50 €/ Unitéhors TVA

1 263,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
REMA
Puissance de levage
500 kg
Largeur de l'ouverture
110 mm
Avec blocage rapide
Oui
Poids
7 kg