• Caractéristiques
Verrouillage de tenon rond double, entraînant une force de serrage plus élevée et une fonction sûre. Lse deux trous de suspension permettent d'exécuter des travaux dans toutes les directions. Cette pince peut être utilisée pour lever des charges en biais, comme les poutres I. La vis de réglage est dotée d'un filet fin. Conservation Revêtement poudre. Les tenons et les vis sont soumis à un traitement spécial pour prévenir la rouille.
• Application
Travaux de levage et de transport : matériel en acier, etc... poutres H, poutres I, tôles d'acier, tubes, profilés angulaires et poteaux en acier ainsi que poutres en acier, colonnes, objets soudés et autres pièces à usiner. La dépose de pièces à usiner : palans à chaîne électriques, poulies, palans et autres systèmes pour déposer des pièces à usiner en toute sécurité. Travaux de traction : la traction de tôles d'acier pour les disposer au sol, la traction d'autres pièces à usiner.
868,00 €/ Unitéhors TVA
1 050,28 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150