Eriks
REMA

REMA Pince à poutrelle RMAC capacité de charge 1 000 kg

  • ERIKS:12970415
  • Fabricant:8717365114755
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Pince à poutre RMAC

Pince à poutre avec broche réglable pour la création d'un point de suspension semi-permanent sur équerre en acier. A l'aide d'une pince à vis, la pince est fixée dès que celle-ci ne peut pas être levée par le profilé.
•    Caractéristiques
Montage simple et rapide.
Convient à diverses cotes de profilés angulaires.

Ajouter à la liste

255,00 €/ Unitéhors TVA

308,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
REMA