Eriks
REMA

REMA Pince à fût VK-500, capacité de charge 500 kg

  • ERIKS:23795679
  • Fabricant:8717365022050
Image 1
Pince REMA type VK-350 pour les fûts en acier position verticale.
Le type VK-360 pour les fûts en acier, ouverts ou fermés et les fûts en plastique avec bagues L ou X.
Le type VK-500 pour les fûts en acier, ouverts ou fermés.
Facile à utiliser avec un palan ou des palonniers pour fourches élévateur.
Ajouter à la liste

89,00 €/ Unitéhors TVA

107,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
REMA
Puissance de levage
500 kg
Poids
5 kg