Eriks
REMA

REMA Pince à fût VK-360, capacité de charge 360 kg

  • ERIKS:23795678
  • Fabricant:8717365022043
Image 1
Pince REMA type VK-350 pour les fûts en acier position verticale.
Le type VK-360 pour les fûts en acier, ouverts ou fermés et les fûts en plastique avec bagues L ou X.
Le type VK-500 pour les fûts en acier, ouverts ou fermés.
Facile à utiliser avec un palan ou des palonniers pour fourches élévateur.
Ajouter à la liste

80,00 €/ Unitéhors TVA

96,80 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
REMA
Puissance de levage
360 kg
Poids
4.5 kg