Eriks
REMA

REMA Pince à fût CVB-0.5 capacité de charge 500 kg

  • ERIKS:23795674
  • Fabricant:8717365015021
Image 1
Pince de fût CVB

•    Pour le levage et le déplacement sûr de fûts, le fût étant maintenu en position verticale Avec mécanisme de fermeture facile à utiliser
    Complet avec anneau de levage
    Avec mécanisme de fermeture facile à utiliser
    Complet avec anneau de levage.

Ajouter à la liste

287,00 €/ Unitéhors TVA

347,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
REMA
Puissance de levage
500 kg
Poids
7.1 kg