Eriks
REMA

REMA Pince à fût CVA-0,5 capacité de charge 500 kg

  • ERIKS:23795673
  • Fabricant:8717365015014
Image 1
Pince de fût CVA

•    Pour le levage et le déplacement sûr de fûts à bonde en acier, remplis de liquide Avec mécanisme de fermeture automatique Complet avec anneau de levage
    Avec mécanisme de fermeture automatique
    Complet avec anneau de levage.

Ajouter à la liste

198,00 €/ Unitéhors TVA

239,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
REMA
Puissance de levage
500 kg
Largeur de l'ouverture
17 mm
Avec blocage rapide
Oui
Poids
1.6 kg