LAUT H
ASME/ANSI
SAFETY STANDARD
Faible hauteur de montage.
Montage facile par les broches.
Pour le levage et le déplacement sûr de poutres ou comme point de suspension fixe.
Convient aux poutres IPE et INP.
Facteur de sécurité 4 x WLL.
186,00 €/ Unitéhors TVA
225,06 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | REMA |
Puissance de levage | 5000 kg |
Largeur de l'ouverture | 320 mm |
Avec vis de serrage | Oui |
Poids | 12 kg |