Eriks
REMA

REMA Palonnier pour Big Bag, peint, capacité de charge 1 000 kg

  • ERIKS:23796016
  • Fabricant:8717365017964
Image 1
Traverses croisées BBJ/BBJR

Caractéristiques
    Doté de 4 crochets à souder pour une suspension stable
    Conservation RAL 2004 (orange)
    Données concernant le tonnage
    Bandes de sécurité noires-jaunes aux deux extrémités
    Crochet avec capuchon de sécurité

Modèle inoxydable
    Modèle en acier inoxydable spécialement pour l'industrie des dentées alimentaires (type BBJR)

Ajouter à la liste

1 318,00 €/ Unitéhors TVA

1 594,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
REMA
Puissance de levage
1000 kg
Poids
10 kg