Eriks
REMA

REMA Palan YA capacité de charge 6 300 kg

  • ERIKS:12131523
  • Fabricant:8717365260056
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Laag eigen gewicht, compacte afmetingen en geringe hefboomkracht bij vollast
•
Ajouter à la liste

1 028,00 €/ Unitéhors TVA

1 243,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
REMA
Charge de travail
6300 kg
Modèle
Palans à levier
Poids
26.5 kg
Effort de manoeuvre
38 kg
A
1865 mm
B
104 mm
C
235 mm
D
310 mm
E
47 mm
F
70 mm
H
564 mm